• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kapselgehörschutz X2P3E

Artikel-Nr.: 7100095525
Netto: 36,34 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100095525
EAN / GTIN 04054596135451
Herstellernummer 7100095525
L-Nummer L01110 252

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz/gelb
Einfaches Ein-/Ausklicken: Kapseln lassen sich mühelos anbringen und abnehmen
Elektrische Isolierung: Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
Leistungsstarke Befestigungsarme: Balance, Haltbarkeit und Flexibilität
Kontrollierbarer Dichtsitz: Sitz kann mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validierungssystem überprüft werden

Beschreibung:

X2 Helmkapsel (SNR = 31 dB) hoher Dämmwert und mittlerer Kapselaufbau

Merkmal:

Schlanke Kapseln bieten eine gute Dämpfung, die den Bedarf der meisten Industriezweige deckt
Praktische Aufbewahrung: Lagerung des Gehörschützers mit ein- und ausgeklickten Kapseln möglich
Große Auswahl an verschiedenen Dämmungen: von 26 dB SNR bis 36 dB SNR
Schalen aus ABS-Kunststoff: starr, robust, schlagfest
Breite, weiche Polster aus Schaumstoff: sorgen für hohen Komfort und wirkungsvolle Abdichtung
Schutz gegen Lärm
Dielektrisch isoliert
Austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen (Hygieneset)
Als Kopfbügel erhältlich
Effizient und effektiv arbeiten
Geringe Instandhaltungskosten, einfache Wartung

Hinweis:

Allgemeine Indsutrie