• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8712 N, Silber, 25,4mm x 100m

Artikel-Nr.: 7100075993
Netto: 69,15 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100075993
EAN / GTIN 04054596028579
Herstellernummer 7100075993

Beschreibung

Ausführung:

Reflektierendes Gewebe hilft, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen zu verbessern
Gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60° C
Gesamtlänge: 100 m
Gesamtbreite: 25.4 mm

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 für Warnschutzkleidung mit geringer Beanspruchung entwickelt, wie Arbeits- und Berufsbekleidung sowie Freizeitkleidung und Accessoires.

Merkmal:

Nach OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert
„3M″-Logo auf der reflektierenden Oberfläche erleichtert die Authentifizierung

Hinweis:

Für weniger stark beanspruchte Warnbekleidung wie Arbeits- und Berufskleidung, Freizeitbekleidung und Accessoires