3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 8712 N, ezüst, 25,4mm x 100m

Cikkszám: 7100075993
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100075993
EAN / GTIN 04054596028579
Gyártó száma 7100075993

Leírás

Kivitel:

A fényvisszaverő anyag javítja a viselője láthatóságát éjszaka vagy rossz látási viszonyok között
Jó moshatóság a háztartási mosodában 60 ° C-on
Teljes hossz: 100 m
Teljes szélesség: 25,4 mm

Leírás:

3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 8912 alacsony ütésű, jól látható ruházathoz, például munkahelyi és munkaruhához, valamint alkalmi viseletre és kiegészítőkre tervezve.

Jellemző:

Az OEKO-TEX Standard 100 szerint tanúsított
A fényvisszaverő felületen elhelyezett 3M logó megkönnyíti a hitelesítést

Figyelem:

A kevésbé stresszes, jól látható ruházatokhoz, mint például a munka - és a munkaruházat, szabadidős ruházat és kiegészítők