• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Lub-I Kabelgleitmittel, 0,2 l

Artikel-Nr.: 7100037108
Netto: 9,80 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schmiermittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100037108
EAN / GTIN 53134375298556
Herstellernummer 7100037108
L-Nummer L01310 1480

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transluzent
Hautverträglich
Geringer Feststoffanteil, kein Verkleben
Auf Wasserbasis, leicht abwischbar, keine Fleckenbildung
Nicht brennbar

Beschreibung:

3M™ Kabelgleitmittel LUB-I ist ein transluzentes weißes Polymergel, das sich nicht verflüssigt oder sich bei Heiß- oder Kaltalterung nicht trennt. Das Schmiermittel reduziert die Reibung und verringert die Gefahr einer Beschädigung des Kabelmantels durch Ziehen.

Merkmal:

Farblos, fleckenfrei und schnell zu reinigen, da wasserlöslich
Einfach zu handhaben und aufzutragen, hinterlässt keine Rückstände
Niedriger Feststoffgehalt bedeutet weniger Rohrblockierung, wenn zusätzliche Züge erforderlich sind
Temperaturstabil zwischen -5°C und +45°C

Hinweis:

Vor dem Anschließen oder Abzweigen von Kabeln verwenden
Auf Kabel auftragen, um die Reibung und die Gefahr einer Beschädigung des Kabelmantels durch das Ziehen zu verringern