WIRE LUB 0.2 LITRES

Codice art.: 7100037108
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lubrificante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100037108
EAN / GTIN 53134375298556
Codice del produttore 7100037108
Numero-L L01310 1480

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: traslucido
Rispettoso della pelle
Basso contenuto di solidi, non si attacca
A base d'acqua, facile da rimuovere, non macchia
Non infiammabile

Descrizione:

Il lubrificante per la posa dei cavi LUB-I 3M™ è un gel polimerico bianco traslucido che non si scioglie né si separa con l'invecchiamento a caldo o a freddo. Il lubrificante riduce l'attrito e la possibilità di danni alla guaina del cavo per trazione.

Proprietà:

Incolore, non macchia e si pulisce rapidamente perché è solubile in acqua.
Facile da maneggiare e da applicare, non lascia residui
Il basso contenuto di solidi riduce l'intasamento delle tubazioni quando sono necessari ulteriori tiri.
Temperatura stabile tra -5°C e +45°C

Nota:

Utilizzare prima di collegare o ramificare i cavi
Applicare sui cavi per ridurre l'attrito e il rischio di danneggiare la guaina del cavo a causa della trazione.