• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Speedglas™ Schweißmaske 9100 (Seitenfenster), ohne Filter

Artikel-Nr.: 7100011652
Netto: 108,55 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schweißmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100011652
EAN / GTIN 04046719187522
Herstellernummer 7100011652
L-Nummer L01140 33

Beschreibung

Ausführung:

Austauschbares Ersatzteil, wenn die Original-Maske 9100 ausgetauscht werden muss und Sie den Schweißfilter noch verwenden können.
Mit Kopfbügel und Silberfront
Schweißfilter nicht enthalten

Beschreibung:

Die Speedglas 9100 Maske ohne Schweißfilter, mit Kopfbügel und Silberfront.

Merkmal:

Replaces our original 9100 helmet if it becomes worn or damaged
Welding helmet with side windows
With headband and silver front panel

Hinweis:

Use for welding applications