• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PE Klebeband 9536D, Weiß, 19 mm x 66 m, 0,4 mm

Artikel-Nr.: 7000111566
Netto: 36,96 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000111566
EAN / GTIN 53134375438990
Herstellernummer 7000111566

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 19 mm

Beschreibung:

Unser 3M™ doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9536, weiß, ist 1 mm dick und beidseitig mit einem Gummi-Harz-Klebstoff ausgestattet.

Merkmal:

1 mm dickes, doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband in Weiß mit einem Gummi-Harz-Klebstoff
Montage und Verbindung verschiedenster Materialien
Klebt auf verschiedensten Materialien, darunter apolare Materialien
Verwendbar bei Temperaturen zwischen -40 °C und 80 °C

Hinweis:

Ideal zum Montieren und Verbinden für allgemeine Anwendungen