3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9536, Wit, 19 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000111566
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000111566
EAN/GTIN 53134375438990
Nummer fabrikant 7000111566

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 19 mm

Omschrijving:

3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9536 is wit en 1,0 mm dik

Kenmerk:

1 mm dikke, dubbelzijdige polyethyleen schuimtape in wit met een rubber-hars kleeflaag.
Montage en verbinding van een grote verscheidenheid aan materialen
Hecht op een brede waaier van materialen, met inbegrip van apolaire materialen
Kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -40 °C en 80 °C

Tip:

Ideaal voor bevestiging en verbinding voor algemene toepassingen