• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Peltor™ Optime™ I Kapselgehörschutz H510P3EA

Artikel-Nr.: 7000107747
Netto: 30,51 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000107747
EAN / GTIN 04046719382095
Herstellernummer 7000107747

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Gelb
Weiche, breite Polster reduzieren den Druck um die Ohren und erhöhen den Tragekomfort.
Viel Platz im Innern der Kapsel, um Wärmestau und Feuchtigkeitsentwicklung zu minimieren
Durch leicht ersetzbare Polster und Einlagen bleiben die Kapselgehörschützer hygienisch und sauber.
P3EA Helmanschluss für Helmbefestigung

Beschreibung:

Die 3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer sind innovative leichte Gehörschützer mit Helmbefestigung, die Geräuschpegel um bis zu 26 dB abdämmen. Durch ihr schlankes Design lassen sie sich leicht mit anderer Schutzausrüstung kombinieren. Sie verfügen über breite, weiche und bequeme Polster, die den Druck um die Ohren herum verringern.

Merkmal:

Dämmt Geräuschpegel um bis zu 26 dB ab
Das schlanke Design lässt sich leicht mit anderer Schutzausrüstung kombinieren
Die Dichtringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt
Der großzügige Platz im Inneren der Kapseln minimiert Wärme- und Feuchtigkeitsstau
Die weichen, breiten Polster reduzieren den Druck um die Ohren herum
Polster und Einlagen sind als Ersatz in Form von Hygienekits erhältlich
Modell mit P3EA-Helmbefestigung

Hinweis:

Für Aktivitäten im Freien wie Rasenmähen oder Heckenschneiden