• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ G3000 Kopfschutz-Kombination 3MO315J in Orange mit H31P3E Kapseln, Ratschensystem, Visier 5J Ätzmetall, Leder-Schweißband, KWF-Logo

Artikel-Nr.: 7000104028
Netto: 96,05 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000104028
EAN / GTIN 04046719736188
Herstellernummer 7000104028
L-Nummer L01110 601

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: orange
Der kurze Schirm gewährt eine ausgezeichnete Sicht
Die weiche, runde Form verringert die Gefahr, dass der Helm an Ästen o. ä. hängenbleibt
Einfache Befestigung von anderer PSA, wie z. B. Kapselgehörschützern

Beschreibung:

G3000M Schutzhelm orange, mit Kapselgehörschutz H31P3E und Visier 5J Ratschensystem, Visier Ätzmetall, SNR = 28 db(A), Schweißleder, FPA geprüft. Diese Kombination ersetzt die Kombination 3MO314JK

Merkmal:

Optimierte Lüftung: Mehr Lüftungsschlitze als bei konventionellen Helmen mit Lüftung

Hinweis:

Use in forestry and landscaping environments