• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 70/21 mm, 1 m

Artikel-Nr.: 7000099382
Netto: 36,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kabeltülle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000099382
EAN / GTIN 08712403573396
Herstellernummer 7000099382
L-Nummer L01310 1593

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Halogenfrei
Gesamtlänge: 1 m
Robuster Warmschrumpf-Schlauch aus strahlenvernetzten Polyolefin
Durchmesser und Schrumpfrate gemäß DIN 47640

Beschreibung:

Robust und vielseitig – der dickwandige, halogenfreie Warmschrumpfschlauch mit Schmelzkleber.

Merkmal:

RoHS-Konform
Große Schrumpfrate
Gute elektrische Isolationseigenschaft
Gute Chemikalienbeständigkeit
Integrierte Kleberschicht
UV-Beständig

Hinweis:

Für die alterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständige Isolation von Kunststoff- und Massekabeln und als Außenschlauch für Steuerleitungsgarnituren