• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

3M™ HDT-AN Silnostěnná smršťovací hadička s lepidlem, černá, 70/21 mm, 1 m

Artiklové číslo: 7000099382
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada HDT-AN
Označení výrobce HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber
Obal volné
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Barva Černá
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Přímé
Materiál hadice Polyuretan (PU)
Průměr hadice vnější 70 mm
Průměr hadice vnitřní 21 mm
Celková délka 1 m
Použití teploty min, -55 °C
Použití teploty max. 130 °C
Vhodné pro Kapaliny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000099382
EAN / GTIN 04046719486199
Číslo výrobce 7000099382
L-číslo L01310 1593
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ HDT-AN je silnostěnná, bezhalogenová teplem smrštitelná hadička vyrobená z modifikovaného polyolefinu s vazbou na záření. Je vhodný pro použití na všech plastových a zemských kabelech, a to jak pro vnitřní, tak i venkovní a podzemní instalace. Používá se pro izolaci a utěsnění spojů jakéhokoli druhu, zejména jako externí hadice pro sady ovládacích vedení. Pro lepší utěsnění má na vnitřní stěně lepicí vrstvu. Tepelně smrštitelná hadička odolná proti stárnutí je odolná proti UV záření a odolná vůči mnoha chemickým vlivům. Jeho smrštění je čtyři až jedna a může být použito v teplotním rozsahu –55 °C až +130 °C.

Výhoda:

  • Vyhovuje směrnici RoHS
  • Bez halogenů
  • Vysoká míra smrštění
  • Robustní tepelně smrštitelná hadička vyrobená z polyolefinu, který je spojen s radiací
  • průměry a míra smrštění podle DIN 47640
  • Dobré elektrické izolační vlastnosti
  • Dobrá chemická odolnost
  • Integrovaná lepicí vrstva
  • Odolávající UV záření

Doporučení:

  • Pro stárnoucí, UV a vlhkotěsnou izolaci plastových a zemnicích kabelů a jako externí hadice pro tvarovky řídicích linek