• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 3739, Transparent, 150 mm x 990 m, 0,056 mm

Artikel-Nr.: 7000095412
Netto: 124,00 €
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095412
EAN / GTIN 08000280986331
Herstellernummer 7000095412

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Sehr gut zum Verpacken von Tiefkühlprodukten
Gesamtlänge: 990 m
Gesamtbreite: 150 mm

Beschreibung:

Scotch® Klebeband 3739 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband, das sich geräuscharm abwickeln lässt. Das Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm ist beschichtet mit einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk

Merkmal:

Hohe Scherfestigkeit und Anfangshaftung auf Kraft- sowie Testlinerkartonagen// Zuverlässiges Verpackungsklebeband für mittelschwere bis schwere Verpackungen
Hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit auf Faserplatten// Sehr gut zum Verpacken von Tiefkühlprodukten
Das Produkt eignet sich für alle Temperaturen, die beim Versand und bei der Lagerung von verpackten Produkten üblicherweise auftreten
Das Klebeband reißt auch bei grober Behandlung nicht ein und dämpft Stöße

Hinweis:

Verpackungsklebeband für mittelschwere Kartonagen und Kartonagen mit hohem Recyclinganteil
Zum einbändigen Verschließen von Kartons aus Faserplatte