Scotch® Dozensluittape 3739, Transparant, 150 mm x 990 m

Artikelnummer: 7000095412
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095412
EAN/GTIN 08000280986331
Nummer fabrikant 7000095412

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Zeer goed voor het verpakken van diepvriesproducten
Totale lengte: 990 m
Totale breedte: 150 mm

Omschrijving:

De Scotch® Dozensluittape 3739 is een hoogwaardige tape voor het sluiten van dozen met een zeer sterkte rug van polypropyleenfolie en smeltlijm van synthetische rubberhars.

Kenmerk:

Opnieuw afdichten en verpakken van zware waardevolle spullen// Betrouwbare dozensluittape voor middelzware tot zware verpakkingstoepassingen
Gebruik voor enkelstrookssluiting van vezelplaatdozen// Hoge initiële hechting en afschuifsterkte op karton
Gebruikt voor het sluiten van kartonnen dozen met één strip// Presteert goed bij alle temperaturen die typisch zijn voor verpakte producten in verzend- en opslagomgevingen
Kwaliteitstape voor het sluiten van dozen// Presteert uitstekend bij alle temperaturen waarmee verpakte producten tijdens verzending en opslag te maken kunnen krijgen
Absorbeerd schokken// Splijt niet bij ruwe behandeling en absorbeert schokken

Tip:

Sluiten van lichte tot middelzware dozen
Sluiten van kartonnen dozen met één strip