• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Minibürste CF-MB, rot, 100 mm x 100 mm x 19 mm, A FIN

Artikel-Nr.: 7000091723
Netto: 68,94 €
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
  • Bestellschritt: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Satinierbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000091723
EAN / GTIN 08021684328091
Herstellernummer 7000091723
L-Nummer L51710 638

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: rot
Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns
Gesamtbreite: 100 mm

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Minibürste CF-MB dient zum Einsatz innerhalb des Match and Finish Systems auf einer Satiniermaschine oder biegsamen Welle. Das Material ″Clean and Finish″ (CF) erreicht ein besonders feines Finish.

Merkmal:

Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis
Passt sich der Form des Werkstückes an

Hinweis:

Use for a uniform finish without chatter marks
Combine with a match and finish system