Esecuzione:
Colore prodotto: Rosso
Nessuna modifica alla geometria del pezzo
Distribuzione uniforme della grana abrasiva
Ampiezza complessiva: 100 mm
Descrizione:
La mini spazzola lamellare Scotch-Brite™ Clean and Finish è un abrasivo in ossido di alluminio fissato a un nucleo in fibra. Le nostre spazzole lamellari utilizzano una struttura a trama tridimensionale, flessibile, morbida e pieghevole, per consentire finiture uniformi, senza increspature.
Proprietà:
Fornisce risultati di finitura fini
Offre una superficie di contatto maggiore rispetto alle spazzole a setole
Espone costantemente nuovo abrasivo per finiture costanti e uniformi
Morbida e conformabile per un trattamento uniforme della superficie senza increspature
La trama non tessuta resiste all'intasamento e al calore
Nota:
Da utilizzare per ottenere una finitura uniforme senza increspature
Da combinare con un sistema di finitura di precisione