• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9731, Transparent, 25 mm x 33 m, 0.14 mm

Artikel-Nr.: 7000049097
Netto: 117,53 €
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049097
EAN / GTIN 50051138954050
Herstellernummer 7000049097
L-Nummer L01310 413

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Modifizierter Acrylat-Klebstoff / Silikonklebstoff
Gesamtlänge: 32.91 m
Gesamtbreite: 25.4 mm
Ermöglicht das Verbinden von Silikon-Substraten mit anderen hoch- oder niederenergetischen Werkstoffen

Beschreibung:

Mit zwei unterschiedenlichen Klebstofftypen ausgestattetes doppelseitiges Klebeband, auf einer Seite mit einem modifizierten Acrylat-Klebstoff und auf der anderen Seite mit einem Silikonklebstoff ausgerüstet.

Merkmal:

Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
Verbinden unterschiedlicher Werkstoffe miteinander
Vereint die Vorteile von zwei unterschiedlichen Klebstoff- Technologien
Polyester-Träger erleichtert Handhabung und Verarbeitung
Sehr hohe Temperaturbeständigkeit

Hinweis:

Acrylatseite mit sehr hoher Klebkraft auf den meisten Werkstoffen einschließlich niederenergetischen Untergründen
Silikonseite mit guter Haftung z. B. auf Silikonkautschuk und silikonisiertem Papier