Ruban double face adhésif 3M™ 9731, Transparent, 25 mm x 33 m, 0.14 mm

Réf.: 7000049097
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049097
EAN / GTIN 50051138954050
Réf. fabricant 7000049097
Article hors catalogue L01310 413

Description

Exécution:

Couleur du produit : transparent
Adhésif acrylate modifié / adhésif silicone
Longueur totale : 32.91 m
Largeur totale : 25.4 mm
Permet le collage de substrats en silicone avec d'autres matériaux à haute ou basse énergie

Description:

Le ruban 9731 est constitué d’un film polyester de 0,14 mm d’épaisseur, avec un protecteur stable en humidité côté adhésif acrylique et un protecteur film polyester côté adhésif silicone.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif double face fin avec support
Assemblage de différents matériaux
Combine les avantages de deux technologies d'adhésifs différentes
Permet d'assembler des substrats en silicone avec d'autres matériaux à haute ou basse énergie.
Support en polyester facilitant la manipulation et la mise en œuvre
Très haute résistance à la température

Remarque(s):

Face acrylique avec un pouvoir adhésif très élevé sur la plupart des matériaux, y compris les supports à faible énergie.
Côté silicone avec une bonne adhérence, par ex. sur le caoutchouc silicone et le papier siliconé