• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Glasgewebeklebeband 5453, Braun, 254 mm x 33 m

Artikel-Nr.: 7000048689
Netto: 3.017,40 €
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048689
EAN / GTIN 00021200735196
Herstellernummer 7000048689
L-Nummer L01310 391

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: braun
Funktionieren dort, wo andere Klebebänder aufgeben
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 254 mm

Beschreibung:

Klebeband zum Beschichten von Kunststofffolien-Schweißgeräten und als Gleitbelag mit hoher mechanischer Festigkeit und klebeabweisender Oberfläche.

Merkmal:

Dickere Version des 3M 5451
Kombiniert Gleit-Eigenschaften von PTFE mit mechanischer Festigkeit und Temperaturbeständigkeit von Glasgewebe

Hinweis:

Auf Förder- und Transportwalzen in Backanlagen oder in Verpackungsanlagen und Kunststofffolien-Schweißgeräten
Beschichten von Oberlfächen, wo Gleiteigenschaften, hohe thermische, chemische und mechanische Beständigkeit gefragt sind