Execuţie:
Versiunea mai groasă a 3M 5451
Funcționează acolo unde alte casete renunță
Combină proprietățile de alunecare ale PTFE cu rezistența mecanică și rezistența la temperatură a țesăturii de sticlă
Lățime totală: 254 mm
Descriere:
Banda noastră de înaltă performanță 3M™ PTFE Glass Cloth Tape 5453 cu pânză de sticlă cu performanțe premium are un suport din pânză de sticlă țesută maro impregnat cu PTFE (politetrafluoretilenă). Această bandă asigură o suprafață alunecoasă pe utilajele de proces și oferă un coeficient de frecare extrem de scăzut care, în combinație cu un adeziv siliconic sensibil la presiune, creează o suprafață neaderentă care funcționează la temperaturi ridicate.
Caracteristică:
Versiunea mai groasă a lui 3M 5451
Combină proprietățile de alunecare ale PTFE cu rezistența mecanică și rezistența la temperatură a sticlei țesute.
Notă:
Pe rolele transportoare și de transport în instalațiile de coacere sau în instalațiile de ambalare și în echipamentele de sudare a foliilor de plastic
Acoperirea suprafețelor unde sunt necesare proprietăți de alunecare, rezistență termică, chimică și mecanică ridicată.