• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 8429.12 Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 67,8/32,2 mm, 305 mm

Artikel-Nr.: 7000031604
Netto: 46,33 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000031604
EAN / GTIN 50054007423893
Herstellernummer 7000031604

Beschreibung

Ausführung:

Einfache Installation, kein Werkzeug erforderlich
Gute thermische Stabilität (Anwendungstemperatur: max 90 °C, kurzzeitig max. 130 °C)
Gesamtlänge: 304.8 mm
Beständig gegen diverse Chemikalien und Ozon
Hohe Langzeit-Elastizität

Beschreibung:

Die 3M™ Kaltschrumpf-Isolierschläuche 8420 und 8430 sind EPDM-Schläuche, die ein einzigartiges Kaltschrumpf-Verbindungssystem darstellen. Die Produkte werden vorgedehnt auf einer herausziehbaren Stützwendel geliefert, wodurch eine effiziente und einfache Montage ermöglicht wird. Wenn die Stützwendel nach dem Positionieren des Schlauchs herausgezogen wird, schrumpft der Schlauch zusammen und bildet dadurch eine wasserdichte Abdichtung. Die aktive Verformung des speziell formulierten Materials stellt eine permanente Abdichtung und Isolierung gegenüber der Umwelt sicher.

Merkmal:

Speziell ausgelegt auf die Primärisolierung von fest dielektrisch isolierten Drähten und Kabel-Spleißen bis 1.000 Volt
Einfache Montage, die keine Werkzeuge erfordert
Abdichtung von Kabelmantel-Endabschlüssen, Leiterverbindungen und Verzweigungen von Leitungen zu Kabeln
Hergestellt aus EPDM-Kautschuk, der weder Chloride noch Schwefel enthält
Geeignet für die verschiedensten Kabelquerschnitte
Widersteht Temperaturen von -40 bis 90 °C
Abdichtung gegen Umgebungseinflüsse für Kommunikations- und andere nicht-elektrische Verbindungen

Hinweis:

Zur elektrischen Isolation bis 1 kV, zum Schutz und zur Abdichtung von nicht-elektrischen Anwendungen