Execuţie:
Instalare ușoară, nu necesită unelte
Stabilitate termică bună (temperatura de aplicare: max. 90 °C, pe scurt max. 130 °C)
Lungime totală: 304,8 mm
Rezistent la diverse substanțe chimice și la ozon
Elasticitate ridicată pe termen lung
Descriere:
Izolatorii pentru conectori cu contracție la rece 3M™ din seriile 8420 și 8430 sunt tuburi din EPDM concepute cu ajutorul unui sistem unic de livrare cu contracție la rece. Produsele sunt furnizate preîntinse pe un miez detașabil pentru eficiență și ușurință în instalare. Îndepărtarea miezului (derularea) după poziționare permite tubului să se contracteze în poziție formând o etanșare etanșă la umiditate. Acțiunea de memorie vie a materialului special formulat asigură o etanșare și o izolare permanentă și durabilă a mediului.
Caracteristică:
Special concepută pentru izolarea primară a firelor cu izolație dielectrică solidă și a îmbinărilor de cabluri de până la 1.000 de volți.
Instalare ușoară care nu necesită unelte
Etanșarea terminațiilor de capăt ale învelișului cablului, a conexiunilor conductorilor și a ramificațiilor de la fire la cabluri
Fabricat din cauciuc EPDM care nu conține nici cloruri, nici sulf
Potrivit pentru o gamă largă de secțiuni transversale de cablu
Rezistă la temperaturi cuprinse între -40 și 90 °C
Etanșare de mediu pentru comunicații și alte conexiuni neelectrice
Notă:
Pentru izolarea electrică până la 1 kV, protecția și etanșarea aplicațiilor neelectrice