• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WNGP 040308R-F2M IC908 Doppelseitige Trigon-Wendeschneidplatte zum Feinschlichten von rostbeständigem Stahl

Artikel-Nr.: 6989927
Netto: 18,95 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6989927
EAN / GTIN 7291075348675
Herstellernummer 6989927
L-Nummer L23950 659

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer F2M, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Richtung (HAND) Right Hand, Schneidkantenlänge (L) 4.35 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm

Merkmal:

  • Spanformer F2M
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 4.35 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm
  • Maximaler Vorschub 0.3 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.3 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.08 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter