• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bodenbefestigung Fußplatte für Steigleitern

Artikel-Nr.: 68253
Netto: 71,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 68253
EAN / GTIN 4031405682535
Herstellernummer 068253

Beschreibung

Beschreibung:

  • 120 x 120 mm, zur Bodenbefestigung der Steigleiter
  • Bohrung: Ø13 mm
  • Neu: Länge 370 mm, kann bei Bedarf bauseits gekürzt werden

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren