Fixation au sol Plaque de base pour échelles à crinoline

Réf.: 68253
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 68253
EAN / GTIN 4031405682535
Réf. fabricant 068253

Description

Description:

  • 120 x 120 mm, pour le montage au sol de l'échelle
  • Alésage : Ø13 mm
  • Nouveau : Longueur 370 mm, peut être raccourcie sur site si nécessaire

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Installation requise : A monter avec un outil