• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steigleiterverbinder 200 mm

Artikel-Nr.: 68236
Netto: 50,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 68236
EAN / GTIN 4031405682368
Herstellernummer 068236

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigleiterverbinder innenliegend zum Verbinden der Steigleitern
  • Pro Verbindungsstelle der Leiter werden zwei Stück benötigt

Merkmal:

  • Länge: 200 mm
  • Material: Edelstahl
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Produkttyp: Edelstahl