• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Conector de escalera 200 mm

Número de artículo: 68236
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 68236
EAN / GTIN 4031405682368
Número del fabricante 068236

Descripción

Descripción:

  • Conector de escalera en el interior para conectar las escaleras
  • Pro Punto de conexión Se requieren dos piezas para los conductores

Característica:

  • Longitud: 200 mm
  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: Acero fino