• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenausdreher 6,2-11 mm, M14-M18

Artikel-Nr.: 6758810
Netto: 8,42 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6758810
EAN / GTIN 4010886675885
Herstellernummer 6758810
L-Nummer L60160 4410

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrom-Vanadium-Stahl, 54 HRC
  • Arbeitsweise:
  • In die abgebrochene Schraube ein zentrisches Loch bohren
  • Mit Linksdrehung Schraubenausdreher in diese Bohrung eindrehen, bis er greift und den Schraubenrest löst (u.U. Rostlösungsmittel einsetzen!)
  • Schraubenausdreher jeweils so groß wie möglich wählen

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 9 mm
  • Bohrungs-Ø [mm]: 7 mm
  • Durchmesser-Bereich [mm]: 6,2 - 11,0 mm
  • für Gewinde (metrisch): M14 - M18
  • für Gewinde (zöllig): 9/16″ - 3/4″
  • Gesamtbreite [mm]: 11 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 11 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 78 mm
  • Härte [HRC]: 54
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein