Linkse tap Gr. 5 M14-M18

Artikelnummer: 6758810
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6758810
EAN/GTIN 4010886675885
Nummer fabrikant 6758810
L-nummer L60160 4410

Omschrijving

Omschrijving:

werkwijze:

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 9 mm
  • Boring Ø [mm]: 7 mm
  • Diameterbereik [mm]: 6,2 - 11,0 mm
  • voor schroefdraad (metrisch): M14 - M18
  • voor schroefdraad (imperiaal): 9/16″ - 3/4″
  • Totale breedte [mm]: 11 mm
  • Totale hoogte [mm]: 11 mm
  • Totale lengte [mm]: 78 mm
  • Hardheid [HRC]: 54
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen