• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider 160 mm 2K-Griff

Artikel-Nr.: 6743380
Netto: 29,85 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6743380
EAN / GTIN 4010886674338
Herstellernummer 6743380
L-Nummer L60160 3049

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 5749
  • Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC
  • Für mittelharten Draht 1,6 mm
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

Merkmal:

  • Fase: mit
  • Gesamtbreite [mm]: 55 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 21 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 165 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 22,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 19 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 10,0 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 63 - 65 HRC
  • Schneidenlänge [mm]: 19 mm
  • Schneidleistung (max.): 1,6
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein