• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Kraft-Kombinationszange mit Tauchisolierung 180 mm

Artikel-Nr.: 6720090
Netto: 44,77 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6720090
EAN / GTIN 4010886672006
Herstellernummer 6720090

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stückgeprüft
  • Für härteste Dauerbeanspruchung
  • Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden
  • Für Rund- und Flachmaterial
  • Extra lange Schneiden
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC
  • Für alle Drähte, auch Pianodraht, 1,6 mm
  • Greifflächen gezahnt
  • Eingelegtes Gelenk
  • Hohe Schneidleistung bei garantiert 35% weniger Kraftaufwand
  • Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, verchromt

Merkmal:

  • Backenform: flache Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 38,5 mm
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
  • Griffausführung: Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 25,6 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 62 - 64 HRC
  • Schneidleistung (max.): 1,6
  • Spitzenbreite W4 [mm]: 6,5 mm
  • 1000 V isoliert: ja
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja