Descrizione:
A grande effetto per uno sforzo di taglio ridotto
Per tutti i fili, anche filo armonico, 1,6 mm
Acciaio speciale da bonifica GEDORE, cromato
Bracci con rivestimento isolante VDE sec. EN 60900/IEC 60900, doppio isolamento Check-Tool
Per tutti i fili, anche filo armonico, 1,6 mm
Bracci isolati fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900
Isolamento a immersione: Doppio isolamento Check-Tool
Proprietà:
- Forma della ganascia: ganasce piatte
- Lunghezza ganascia L3 [mm]: 38,5 mm
- Tipi di giunzione [mm]: Giunto inserito
- Lunghezza totale [mm]: 180 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione: isolamento per strumenti di controllo a 2 pieghe
- Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
- Larghezza testa 1 [mm]: 25,6 mm
- Spessore della testa T1 [mm]: 11,0 mm
- Materiale: Acciaio temperato
- Forma del tagliente: Con sfaccettatura
- Durezza del tagliente: 62 - 64 HRC
- Capacità di taglio (max.): 1,6
- Larghezza punta W4 [mm]: 6,5 mm
- Isolato a 1000 V: sì
- Versione antiscintilla: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: sì