• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreherbit 5/16″ Kreuzschlitz PH 3

Artikel-Nr.: 6571740
Netto: 2,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6571740
EAN / GTIN 4010886657171
Herstellernummer 6571740
L-Nummer L60160 5409

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber
  • Für allerhöchste Beanspruchung
  • Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH
  • Mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 8 (5/16″)
  • Vanadium-Sonderstahl, brüniert

Merkmal:

  • Abtriebsgröße Kreuzschlitz (PH): 3
  • Antriebssechskant [metrisch]: 8,0 mm
  • Antriebssechskant [zöllig]: 5/16″
  • Gesamtlänge [mm]: 32 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: brüniert
  • Vergütung der Abtriebsspitze: brüniert