Embout de tournevis 5/16″ à empreinte cruciforme PH 3

Réf.: 6571740
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6571740
EAN / GTIN 4010886657171
Réf. fabricant 6571740
Article hors catalogue L60160 5409

Description

Description:

Pour les contraintes élevées
Avec six pans conducteur conforme DIN 3126 - C 8 (5/16“)
En acier spécial GEDORE vanadium, bruni

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie cruciforme (PH): 3
  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 8,0 mm
  • Hexagone d'entraînement [impérial]: 5/16″
  • Longueur totale [mm]: 32 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Surface: bruni
  • Traitement de la pointe de sortie: bruni