• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreherbit 5/16″ Schlitz 12 mm

Artikel-Nr.: 6567390
Netto: 8,87 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6567390
EAN / GTIN 4010886656730
Herstellernummer 6567390
L-Nummer L60160 3270

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber
  • Für allerhöchste Beanspruchung
  • Ausführung nach DIN ISO 2351-1
  • Mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 8 (5/16″)
  • Vanadium-Sonderstahl, brüniert

Merkmal:

  • Abtriebsgröße Schlitz: 12
  • Antriebssechskant [metrisch]: 8,0 mm
  • Antriebssechskant [zöllig]: 5/16″
  • Gesamtlänge [mm]: 41 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: brüniert
  • Schneidenbreite [mm]: 12,0 mm
  • Schneidenstärke: 2 mm
  • Vergütung der Abtriebsspitze: brüniert
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein