Vijačni bit 5/16″ reža 12 mm

Št. art.: 6567390
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6567390
EAN/GTIN 4010886656730
Številka proizvajalca 6567390
L-število L60160 3270

Opis

Opis:

Za ročno upravljanje ter električne in pnevmatske izvijače
Za uporabo v velikih obremenitvah
Konstrukcija po DIN ISO 2351-1
Z zunanjim šestkotnim gonilom po DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Vanadijevo specialno jeklo, črno dodelano

Lastnosti:

  • Reža velikosti izhoda: 12
  • Šestkotni pogon [metrični]: 8,0 mm
  • Šestkotni pogon [palec]: 5/16″
  • Skupna dolžina [mm]: 41 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • Površina: brušeno
  • Širina rezila [mm]: 12,0 mm
  • Debelina rezalnega roba: 2 mm
  • Kaljenje izhodne konice: brušeno
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez