• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange f.Außenringe Gr.A 11 f.10-25 Spitzen-D.1,3mm L.125mm

Artikel-Nr.: 65466011
Netto: 21,96 €
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65466011
EAN / GTIN 4018754037902
Herstellernummer 65466011
L-Nummer L60010 2719

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 5254 B
  • 90° gewinkelte Backen
  • schwere Form
  • im Gesenk geschmiedet
  • Präzisionsspitzen
  • mit Rückholfeder (verschleißsichere Druckfeder)

Merkmal:

  • für Sicherungsringe: 10-25
  • Spitzendurchmesser [mm]: 1,3 mm
  • Kopf: poliert
  • Griffe: Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
  • Gr.: A 11
  • Länge mm (L): 125 mm
  • Gewicht: 105 g
  • Breite mm (b): 84 mm