Pince à circlips pour bagues extérieures, taille A 11, longueur 125 mm, pointe D.1.3 mm, tête polie, poignées, étui, dépoli

Réf.: 65466011
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65466011
EAN / GTIN 4018754037902
Réf. fabricant 65466011
Article hors catalogue L60010 2719

Description

Description:

  • DIN 5254 B
  • mâchoires coudées à 90°
  • Forme lourde
  • forgé par estampage
  • Pointes de précision
  • Avec ressort de rappel (ressort de compression résistant à l'usure)

Caractéristique(s):

  • pour circlips: 10-25
  • Diamètre de la pointe [mm]: 1,3 mm
  • Tête: poliert
  • Poignées: revêtement plastique avec surface rugueuse
  • Gr.: A 11
  • Longueur mm (L): 125 mm
  • Poids: 105 g
  • Largeur mm (b): 84 mm