• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange f.Außenringe Gr.A 21 f.19-60 Spitzen-D.1,8mm L.170mm

Artikel-Nr.: 65464021
Netto: 25,41 €
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65464021
EAN / GTIN 4018754037865
Herstellernummer 65464021
L-Nummer L60010 1217

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 5254 B
  • 90° gewinkelte Backen
  • schwere Form
  • im Gesenk geschmiedet
  • Präzisionsspitzen
  • mit Rückholfeder (verschleißsichere Druckfeder)

Merkmal:

  • Spitzendurchmesser [mm]: 1,8 mm
  • für Sicherungsringe: 19-60
  • Griffe: verchromt, kariert
  • Kopf: mattverchromt
  • Gr.: A 21
  • Länge mm (L): 170 mm
  • Gewicht: 145 g
  • Breite mm (b): 58 mm