• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates para anillos exteriores, tamaño A 21, longitud 170 mm, diámetro de la punta 1,8 mm, cabeza, cromado mate, mangos cromados, cuadros

Número de artículo: 65464021
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65464021
EAN / GTIN 4018754037865
Número del fabricante 65464021
Número L L60010 1217

Descripción

Descripción:

  • DIN 5254 B
  • mordazas en ángulo de 90°
  • Forma pesada
  • forjado en estampa
  • Puntas de precisión
  • Con muelle de retorno (muelle de compresión resistente al desgaste)

Característica:

  • Diámetro de la punta [mm]: 1,8 mm
  • para anillos de retención: 19-60
  • Mangos: cromado, a cuadros
  • Cabezal: cromado mate
  • Gr.: A 21
  • Longitud [mm): 170 mm
  • Peso: 145 g
  • Anchura mm (b): 58 mm