• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrzange 24″

Artikel-Nr.: 6453620
Netto: 94,95 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6453620
EAN / GTIN 4010886645369
Herstellernummer 6453620

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra schwere Ausführung
  • Schmiedeteile vergütet
  • Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt und induktiv gehärtet
  • Griff Temperguss, einbrennlackiert
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, geschliffen

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 24
  • Gesamtlänge [mm]: 560 mm
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: Blau einbrennlackiert, Kopf geschliffen
  • Rohr-Ø [inch]: 3
  • Rohr-Ø [mm]: 89 mm
  • Spannweite [inch]: 3.1/2
  • Spannweite [mm]: 89 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein