Cevni ključ za D.3 palca L.560 mm

Št. art.: 6453620
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6453620
EAN/GTIN 4010886645369
Številka proizvajalca 6453620
L-število L60160 3875
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Izjemno težka zasnova
Kovani deli, kaljeni in kaljeni
Zobi, zamaknjeni proti smeri vrtenja in indukcijsko kaljeni
Maljiv ročaj iz litega železa, emajliran s pečjo
Specialno kaljeno in kaljeno jeklo GEDORE, brušeno

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [palec]: 24
  • Skupna dolžina [mm]: 560 mm
  • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: Modra emajlirana peč, brušena glava
  • Ø cevi [palec]: 3
  • Ø cevi [mm]: 89 mm
  • Območje vpenjanja [palec]: 3.1/2
  • Širina vpenjanja [mm]: 89 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez