• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sonderwandhalter, starr 500-600mm, Edelstahl

Artikel-Nr.: 64270
Netto: 667,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 64270
EAN / GTIN 4031405642706
Herstellernummer 064270

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Satz bestehend aus 1x rechts, 1x links

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Verstellbereich: 100 mm
  • Wandabstand: 500 mm
  • Wandabstand max.: 600 mm
  • Wandabstand min.: 500 mm
  • Wandhalterung: Einzeln

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör