Suport de perete special, rigid 500-600mm, din oțel inoxidabil

Cod articol.: 64270
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 64270
EAN / GTIN 4031405642706
Număr producător 064270
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • 1 set format din 1x dreapta, 1x stânga

Caracteristică:

  • Material: Oţel superior
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Interval de reglare: 100 mm
  • Distanță perete: 500 mm
  • Distanță maximă pe perete: 600 mm
  • Distanță minimă perete: 500 mm
  • Montare pe perete: Individuală