• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalzange 10″ 15-fach verstellbar 2K-Griff

Artikel-Nr.: 6416340
Netto: 47,47 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6416340
EAN / GTIN 4010886641637
Herstellernummer 6416340
L-Nummer L60160 1845

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C
  • Mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz
  • Feinverstellung per Druckknopf
  • No. 142 10 = 15-fach verstellbar
  • Druckknopf-Einhandverstellung mit großer Betätigungsfläche
  • Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen
  • Lange Zangenbacken
  • Versetzte Greifflächen, selbstklemmend an Muttern und Rohren
  • GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl
  • Zähne induktiv gehärtet
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Spannweite 38 mm

Merkmal:

  • Anzahl Einstellpositionen: 15
  • Backenform: flache Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 39 mm
  • Gelenkarten: durchgestecktes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 58 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 20 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 260 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 48,0 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 7,5 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Spannweite [mm]: 38 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein