Alicate universal 250 mm

Número de artículo: 6416340
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6416340
EAN / GTIN 4010886641637
Número del fabricante 6416340
Número L L60160 1845

Descripción

Descripción:

ancho de la luz 38 mm
Con unión machihembrada y seguro contra atascamiento
Mandíbulas de pinzas largas
Con fundas protectoras de 2 componentes para el mango
GEDORE cromo vanadio acero especial, cromado
La gota caliente forjada
Superficies de agarre desplazadas, auto-apriete en las tuercas y tubos
ancho de la luz 38 mm

Característica:

  • Número de posiciones de ajuste: 15
  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 39 mm
  • Tipos de juntas [mm]: Junta pasante
  • Anchura total [mm]: 58 mm
  • Altura total [mm]: 20 mm
  • Longitud total [mm]: 260 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 48,0 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 7,5 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Anchura de sujeción [mm]: 38 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no