• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIPA 6.00-3.00-D ID5 Zweiseitige, polierte Präzisions-Schneideinsätze für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 6401920
Netto: 181,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6401920
EAN / GTIN 7291075230239
Herstellernummer 6401920
L-Nummer L23940 1398

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 13 mm, Schneidbreite (CW) 6 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 160 mm
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 3 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 13 mm
  • Schneidbreite (CW) 6 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter