6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll lang, mit Kugelkopf, Sechskant: 4mm

Artikel-Nr.: 637613 4
Preis pro 1 Stück
Netto: 7,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
932 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
⌀ antriebseitig 18 mm
Länge 100 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 637613 4
EAN / GTIN 4062406235437
Herstellernummer 637613 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach DIN 3120.
Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.