{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | douille tournevis | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans creux | |
| Longueur totale L | 100 mm | |
| Diamètre extérieur D | 18 mm | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Taille entraînement, carré femelle | 3/8 pouce | |
| Ouverture, pour vis à six pans creux | 4 mm | |
| Particularité, pour vis à six pans creux | tête sphérique | |
| Surface | avec chromage | |
| Norme | DIN 7422 | |
| Transmission | carré femelle |
| Référence article | 637613 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406235437 | |
| Réf. fabricant | 637613 4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |