6-szög rátűzőkulcs, 3/8 col hosszú, gömbvégű fejjel 4 mm

Cikkszám: 637613 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
463 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 3/8 coll
⌀ a meghajtott oldalon 18 mm
Hossz 100 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Alapanyag Króm-vanádium acél
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 637613 4
EAN / GTIN 4062406235437

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög DIN 3120 szerint.
Penge erősen ötvözött speciális acélból, fényes.

Szabvány:

DIN 7422

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.